Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60336 Herst.-Nr.: 60336 EAN/GTIN: 4000146613368 |
| |
|
| | |
| Bohrerkassette HSS-R 91tlg 1-10/0,1 mm ECOLeistungsstarker Standardbohrer - Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Gute Spanabfuhr
- Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen bis 900 N/mm² wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh und Aluminium kurzspanend
Inhalt:91 kurze Spiralbohrer Ø 1 - 10 / 0,1 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Nutenform: | Nutenform | Beschichtung: | Beschichtung | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Toleranz: | Toleranz | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | Übrige Konstruktionsmerkmale nach | Verwendung: | Verwendung | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm | Kernanstieg: | Kernanstieg | Kerndicke: | Kerndicke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, metallbohrersatz, HSS-R, 91tlg 1-10/0,1, mm, ECO |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,66* | € 108,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 87,78* | € 110,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,36* | € 110,22* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 91,12* | € 111,51* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,00* | € 112,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|