Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60383 Herst.-Nr.: 60383 EAN/GTIN: 4000146603833 |
| |
|
| | |
| Bohrerkassette HSS-Co 24tlg 1-10,5/0,5 mm ECO- Kobaltlegierter Spiralbohrer nach DIN 338 mit Zylinderschaft
- Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
- 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
- 5% cobaltlegiert
Inhalt:24 kurze Spiralbohrer Ø 1 - 10,5 / 0,5 mm steigend Kernlochmaße Ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Toleranz: | Toleranz | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, metallbohrersatz, HSS-Co, 24tlg 1-10,5/0,5, mm, ECO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,22* | € 72,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,87* | € 72,32* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 58,25* | € 73,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 73,40* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,86* | € 73,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|