Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60385 Herst.-Nr.: 60385 EAN/GTIN: 4000146603857 |
| |
|
| | |
| Bohrerkassette HSS-Co 25tlg 1-13/0,5 mm SPEEDPräziser und schneller Hochleistungsbohrer - Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit durch verstärkten Bohrkern
- Lange Standzeit
- Ausgeprägte Wärmehärtebeständigkeit
- Aus dem Vollen geschliffen
- Kobaltlegierung
- Blanke Ausführung
- Bohrtiefe bis etwa 5x Durchmesser
- Für Stahl bis 1.100N/mm², rostfreier Stahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl, Stahl hochlegiert, Vergütungs- und Einsatzstahl, Wälzlagerstahl, Werkzeugstahl, Federstahl, Titan und Titanlegierung, Messing, Bronze langspanend
Inhalt:25 kurze Spiralbohrer Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Nutenform: | Nutenform | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Toleranz: | Toleranz | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | Übrige Konstruktionsmerkmale nach | Verwendung: | Verwendung | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ausspitzung: | Ausspitzung | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm | Kernanstieg: | Kernanstieg | Kerndicke: | Kerndicke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, spiralbohrer-satz 25-teilig, metallbohrersatz, HSS-Co, 25tlg 1-13/0,5, mm, SPEED |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,57* | € 180,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 159,93* | € 188,61* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,99* | € 188,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,73* | € 190,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,09* | € 191,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|