Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-60830 Herst.-Nr.: 60830 EAN/GTIN: 4000146608302 |
| |
|
| | |
| Metallkassette DIN 340 HSS-G 19tlg 1-10/0,5 mmDer Spiralbohrer für tiefe Bohrungen - leistungsstark, stabil, hohe Rundlaufgenauigkeit, hohe Zerspanungsleistung, rechtsschneidend
- Für tiefe und vertieft liegende Bohrungen sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen, bei Nutzung als Tieflochbohrer sind kleine Vorschübe und häufige Spanentleerung notwendig
- Geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert sowie Aluminium und Kunststoffe
Inhalt:19 lange Spiralbohrer Ø 1 - 10 / 0,5 mm steigend Weitere Informationen: | | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Nutenform: | Nutenform | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Steigung mm: | Steigung mm mm | Teiligkeit: | Teiligkeit | Toleranz: | Toleranz | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | Übrige Konstruktionsmerkmale nach | Verwendung: | Verwendung | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ausspitzung: | Ausspitzung | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm | Kernanstieg: | Kernanstieg | Kerndicke: | Kerndicke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer satz, Metallkassette, DIN, 340, HSS-G, 19tlg 1-10/0,5, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,60* | € 56,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,31* | € 56,72* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 44,39* | € 56,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,14* | € 58,69* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 63,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|