Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschaelbohrer HSS-G Gr.2 8-20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.2 8-20,0 mm
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.2 8-20,0 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     1498-14562-75002
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75002
EAN/GTIN:
     4000146750025
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 8-20
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.2 8-20,0 mm
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
Material
Spitzenanschliff:
Spitzenanschliff
Toleranz:
Toleranz
Verwendung:
Verwendung
Aufnahmeschaft:
Aufnahmeschaft
Bereich Durchmesser von:
Bereich Durchmesser von mm
3-Flächenanschliff:
3-Flächenanschliff
Schaftdurchmesser:
Schaftdurchmesser mm
Größe Nr:
Größe Nr
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, Blechschaelbohrer, HSS-G, Gr.2 8-20,0, mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,64*
€ 22,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,79*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,09*
€ 23,82*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 25,75*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 29,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.