Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-75606 Herst.-Nr.: 75606 EAN/GTIN: 4000146756065 |
| |
|
| | |
| Blechschaelbohrer HSS-Co Gr.6 46,0-61,0 mm- Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
- Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
- Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
- Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
- 3-Flächenanschliff am Schaft zum besseren Formschluss, dadurch optimale Kraftübertragung
- Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
- Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Toleranz: | Toleranz | Verwendung: | Verwendung | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Bereich Durchmesser von: | Bereich Durchmesser von mm | 3-Flächenanschliff: | 3-Flächenanschliff | Schaftdurchmesser: | Schaftdurchmesser mm | Größe bis: | Größe bis mm | Größe Nr: | Größe Nr | Größe von: | Größe von mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschaelbohrer, HSS-Co, Gr.6, 46,0-61,0, mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 190,07* | € 229,93* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,85* | € 230,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,41* | € 243,98* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,79* | € 246,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,49* | € 247,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|