Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll flexible Verlaengerung L150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll flexible Verlaengerung L150 mm
1/4 Zoll flexible Verlaengerung L150 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14562-8605
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8605
EAN/GTIN:
     4000146086056
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
flexible Verlängerung
1/4 Zoll flexible Verlaengerung L150 mm
  • Flexible Verlängerung ermöglicht das Umgehen von Störkanten bei Verschraubungsarbeiten
  • Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
  • Belastbarkeit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, 1/4, Zoll, flexible, Verlaengerung, L150, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,94*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,17*
€ 6,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 6,01*
1
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 6,07*
1 Tag
29
1
€ 6,45*
ab € 5,17*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.