Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-8652 Herst.-Nr.: 8652 EAN/GTIN: 4000146865200 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Steckschluessel Satz 46tlg proficraft, 72 Zahn Knarre- 46 Werkzeuge (metrisch) im stoßfesten Kunststoffkoffer
- Hochwertige, ergonomische 6,3 [1/4 Zoll] Umschaltknarre mit Grob- oder Feinverzahnung
- Steckschlüssel-Einsätze 4 - 14 mm
Inhalt:13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 14 mm 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 7 mm 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 - 3 3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 - 3 5 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 7 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 40 1 Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 72 Zähne 1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll] 2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100 mm 1 Gleitgriff 6,3 [1/4 Zoll] 1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll] 1 Verlängerung flexibel 6,3 [1/4 Zoll] 150 mm 1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 3 Winkelstiftschlüssel 1,5 - 2 - 2,5 mm Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Verzahnung Knarren: | Verzahnung Knarren | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, steckschlüsselkoffer projahn, 1/4, Zoll, Steckschluessel, Satz, 46tlg proficraft,, 72, Zahn, Knarre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,13* | € 41,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,31* | € 41,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 34,02* | € 45,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,34* | € 48,34* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 36,64* | € 48,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|