Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll + 3/8 Zoll + 1/2 Zoll proficraft Satz 182tlg., 48 Zahn Knarren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll + 3/8 Zoll + 1/2 Zoll proficraft Satz 182tlg., 48 Zahn Knarren
1/4 Zoll + 3/8 Zoll + 1/2 Zoll proficraft Satz 182tlg., 48 Zahn Knarren
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-8663
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8663
EAN/GTIN:
     4000146086636
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4 Zoll + 3/8 Zoll + 1/2 Zoll proficraft Satz 182tlg., 48 Zahn Knarren
proficraft Werkzeug-Koffer UNIVERSAL metrisch 6,3 [1/4 Zoll] + 12,5 [1/2 Zoll]
  • 182 Werkzeuge im stoßfesten Kunststoffkoffer
  • Alle wichtigen Steckschlüsselwerkzeuge in einem Set
  • Übersichtliche und strukturierte Anordnung der Werkzeuge
  • Steckschlüssel-Einsatz 4 - 32 mm und E-TX Steckschlüssel-Einsatz E4 - E24
  • Langlebige und austauschbare Clipverschlüsse
  • Hochwertige, ergonomische 6,3 [1/4 Zoll], 10 [3/8 Zoll] und 12,5 [1/2 Zoll] Umschaltknarren mit Grob- oder Feinverzahnung
  • Bit-Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] für alle Schraubarbeiten
  • Steckschlüssel-Einsätze aus CrV-Stahl

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 14 mm
7 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 10 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze E-TX 6,3 [1/4 Zoll] E4 - E8
4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 7 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 0 - 1 - 2
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 0 -1 - 2
4 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm
8 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 30
8 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4 Zoll] T 8 - 30
1 Kardangelenk 6,3 [1/4 Zoll]
2 Verlängerungen 6,3 [1/4 Zoll] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Steckgriff 6,3 [1/4 Zoll]
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4 Zoll] 48 Zähne oder 72 Zähne
4 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 3 - 6 mm
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 0 - 3
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 0 - 3
10 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] T 10 - 40
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4 Zoll] 2 - 6 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 6,3 [1/4 Zoll] auf 6,3 [1/4 Zoll]
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 8 [5/16 Zoll] 8 - 12 mm
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 8 [5/16 Zoll] PH 3 - 4
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 8 [5/16 Zoll] PZ 3 - 4
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben 8 [5/16 Zoll] T 40 - 70
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 8 [5/16 Zoll] T 40 - 70
5 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 8 [5/16 Zoll] 7 - 14 mm
10 Steckschlüssel-Einsätze 10 [3/8 Zoll] 10 - 19 mm
6 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 10 [3/8 Zoll] 10 - 15 mm
1 Kardangelenk 10 [3/8 Zoll]
1 Verlängerung 10 [3/8 Zoll] 150 mm
1 Umschaltknarre 10 [3/8 Zoll] 48 Zähne oder 72 Zähne
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 10 [3/8 Zoll] auf 8 [5/16 Zoll]
17 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 10 - 32 mm
5 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze 12,5 [1/2 Zoll] 14 - 22 mm
8 Steckschlüssel-Einsätze E-TX 12,5 [1/2 Zoll] E10 - E24
3 Extra tiefe Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 12,5 [1/2 Zoll] 16 - 21 mm
1 Gleitgriff-Adapter 10 [3/8 Zoll] auf 12,5 [1/2 Zoll]
2 Verlängerungen 12,5 [1/2 Zoll] 125 - 250 mm
1 Kardangelenk 12,5 [1/2 Zoll]
1 Umschaltknarre 12,5 [1/2 Zoll] 48 Zähne oder 72 Zähne
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Schraubendreher-Einsätze / Bits 12,5 [1/2 Zoll] auf 8 [5/16 Zoll]
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben 1,27 - 5 mm 7-tlg.
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verzahnung Knarren:
Verzahnung Knarren
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 127,80*
€ 5,95*
ab € 123,27*
€ 149,87*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 123,64*
€ 150,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 157,99*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 139,50*
€ 168,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.