Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Vliesronde CC-PNER W 115 SiC F


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency waste
Efficiency time
Efficiency resource
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-42002046
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42002046
EAN/GTIN:
     4007220935989
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung größerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet.
Die unterschiedlichen Vliesdichten/Härten sind farblich gekennzeichnet:
W (weich) = grau, MW (mittelweich) = hellblau, MH (mittelhart) = dunkelblau, H (hart) = rot
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-PNER W 115 SiC F
Masse (Gewicht):
,26 kg
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, pferd exzenterschleifscheiben, Surface Conditioning, Vliesscheiben, Schnellwechsel(schleif)scheibe, Schleifscheiben, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 9,64*
€ 12,59*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 9,71*
€ 12,66*
7 Tage
446
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 10,09*
€ 13,26*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 13,32*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 10,67*
€ 13,62*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Box
ab 25 Boxen
€ 12,88*
€ 15,33
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.