Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14822-42779151 Herst.-Nr.: 42779151 EAN/GTIN: 4007220832769 |
| |
|
| | |
| Zum Erzielen eines sehr feinen, homogenen Schliffbildes, welches je nach Anforderung zur Vorbereitung der Hochglanzpolitur ausreicht. Besonders für die Bearbeitung kleiner und mittlerer Flächen an Bauteilen aus Edelstahl (INOX) geeignet. Die unterschiedlichen Vliesdichten/Härten sind farblich gekennzeichnet: W (weich) = grau MH (mittelhart) = dunkelblau H (hart) = rot Weitere Informationen zu Vliesprodukten in der Ausführung PNER finden Sie auf den Seiten 99–100.
Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 75 mm | Breite: | 6 mm | Gesamtbreite: | 6 mm | Hersteller-Name: | PFERD | Hersteller-Produktbezeichnung: | CDR PNER-H 7506 A G | Körnung gemäß Hersteller: | G (grob) mm | Masse (Gewicht): | ,825 kg | max. Drehzahl: | 12500 1/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schleifband, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Haftstützteller, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, schleifblatthalter pferd, exzenter schleifscheibe, stützteller 75mm, Brite Rite, Scotch Brite, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,02* | € 8,43* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,13* | € 8,52* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,16* | € 8,52* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,36* | € 8,95* | | | | Lager 1498 | | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 7,81* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,81* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 231,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|