Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX-Ronde PVR 10008-13 A 100


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Application Pic 1
Application Pic 2
Applicaton Pic 3
Artikel-Nr.:
     1498-14822-44693101
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44693101
EAN/GTIN:
     4007220955833
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
POLINOX-Ronden eignen sich zum flexiblen Bearbeiten komplizierter Werkzeugkonturen und werden im Umfangsschliff eingesetzt.
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Gesamtbreite:
10 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PVR 10008-13 A 100
Körnung gemäß Hersteller:
100 mm
Masse (Gewicht):
,28 kg
max. Drehzahl:
6150 1/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesscheibe, exzenter schleifscheibe, POLINOX-Ronde
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 3,71*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 3,77*
4 Tage
716
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 3,96*
Lager 1498
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 3,16*
€ 4,08*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 4,15*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
23600506
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.