Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BA 100/282 Z 40


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-45001152
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45001152
EAN/GTIN:
     4007220149416
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
100 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 100/282 Z 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse (Gewicht):
,245 kg
Weitere Suchbegriffe: endlos-schleifband k40, endlos schleifband, schleifband pferd, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
236
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,46*
€ 3,49*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,53*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 3,93*
Lager 1498
unbekannt
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,79*
€ 3,95*
3 Tage
unbekannt
20
pro Box
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,00*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42100100
ab € 57,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.