Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettscheibe KSS 125 O L A 60


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-45017761
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45017761
EAN/GTIN:
     4007220599297
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
KSS 125 O L A 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
,275 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Schleifmittel auf Unterlage, Exzenterschleifscheiben, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5329*
€ 0,6937*
1 Tag
2552
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,70*
6 Tage
2552
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,74*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5308*
€ 0,7708*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,7708*
€ 0,91725
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,7208*
€ 0,85775
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,7008*
€ 0,83395
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,6308*
€ 0,75065
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 19,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,76*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017778
ab € 24,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017780
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.