Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifer FS 125-22 CO 60


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-64156125
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64156125
EAN/GTIN:
     4007220617496
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung und sehr hoher Standzeit.
Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn.
Das Keramikkorn ist speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 125-22 CO 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
,675 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5270
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,51*
6 Tage
5270
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,11*
€ 1,61*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,68*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,20*
€ 1,69*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,71*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 42,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890210
ab € 14,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890090
ab € 12,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,65*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890040
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.