Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 125 A 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     1498-14822-64190105
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64190105
EAN/GTIN:
     4007220722008
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 125 A 50
Körnung gemäß Hersteller:
50 mm
Masse (Gewicht):
,9 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
275
25
€ 5,00*
ab € 1,22*
€ 1,58*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,59*
7 Tage
248
25
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,59*
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 1,27*
€ 1,68*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,33*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 22,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 23,02*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 23,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 23,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.