Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICLICK Fiberschleifer CC-FS 180 CO-COOL 60


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     1498-14822-64193306
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64193306
EAN/GTIN:
     4007220722589
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Winkelschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn.
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
180 mm
Bindung:
COOL
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
CC-FS 180 CO-COOL 60
Körnung gemäß Hersteller:
60 mm
Masse (Gewicht):
1,75 kg
max. Drehzahl:
8500 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
425
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,70*
€ 3,33*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,36*
7 Tage
383
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,36*
4 Tage
425
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 3,53*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,98*
€ 3,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Box
ab 125 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 91,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890180
ab € 25,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890170
ab € 25,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.