Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftantrieb, Bandschleifer PBS 5/155 HV 1924


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Artikel-Nr.:
     1498-14822-80704020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80704020
EAN/GTIN:
     4007220792681
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Leistungsmerkmale:
*Bandlänge 610 mm x Breite 6–12 mm mit Bandschleifvorsatzarm BSVA 5/155-4/16 oder 9/16.
Der Bandschleifvorsatz ist auf der Antriebsmaschine schwenkbar.
Ausgewogene Handhabung.
Lieferumfang:
3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 2 Spannschlüssel.



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,39 kg
Hersteller-Name:
PFERD
Höhe:
115 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 630,98*
€ 682,66*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 634,91*
€ 688,80*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 651,86*
€ 706,41*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,58*
€ 706,41*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 654,48*
€ 707,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,92*
€ 842,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,54*
€ 833,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,47*
€ 802,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,01*
€ 791,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,48*
€ 778,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.