Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8000-7, B1000xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank 8000-7, B1000xT700xH840mm
Werkbank 8000-7, B1000xT700xH840mm
Werkbank 8000-7, B1000xT700xH840mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-8000-7-107B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8000-7-107B4S.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8000|B1000 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B995 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig unter dem Ablageboden). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 557 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 595 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
50 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,96*
€ 530,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,44*
€ 509,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.