Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8002A7, B2500xT900xH840-1040mm, 4xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-8002A7-259B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8002A7-259B4H.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8002|B2500 x T900 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2445 x T850 x H800-1000 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (mittig unter dem Ablageboden). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|4 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|Feld links Ausstattung links:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Feld rechts Ausstattung links:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %).|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 557 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 595 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
2
Tiefe:
900 mm
Höhe:
840-1040 mm
Gewicht:
122 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,92*
€ 1.639,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,30*
€ 1.639,52*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.580,19*
€ 1.744,54*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,52*
€ 1.951,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,48*
€ 1.935,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,60*
€ 1.857,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,34*
€ 1.809,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,92*
€ 1.764,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,62*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,25*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 254,56*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,36*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,91*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 177,69*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 387,97*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,83*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,20*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.