Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank L1.2, B580xT650xH285mm, B-Top-25mm, 3xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-L1.2A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L1.2A-B.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B580 x T650 x H285 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|3 x Schublade-Größe-L 3xH60 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Tiefe:
650 mm
Höhe:
285 mm
Gewicht:
38 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladenanzahl:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,61*
€ 432,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 432,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 434,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,31*
€ 503,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,32*
€ 493,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,53*
€ 427,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,65*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,62*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,47*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.