Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Serie 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-03-L1.2A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-L1.2A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376235787
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
  • Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • 3 x Schublade-Größe-L 3xH60 mm.
  • Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.
  • Durchgehende Griffleiste ErgoScript: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).
  • Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
  • Pulverbeschichtung
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,61*
€ 432,29*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 432,29*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 434,28*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,28*
€ 516,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,57*
€ 500,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,70*
€ 493,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,29*
€ 475,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 399,28*
€ 475,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,50*
€ 430,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,65*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,69*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,62*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,47*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.