Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8001, B1000xT900xH880-1080mm, 1xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8001A1-109B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A1-109B4H.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8001|B1000 x T900 x H880-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B995 x T850 x H840-1040 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Schublade rechts, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Tiefe:
900 mm
Höhe:
880-1080 mm
Gewicht:
56 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
50 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,77*
€ 741,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,36*
€ 741,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,96*
€ 745,17*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 682,17*
€ 787,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,89*
€ 882,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,04*
€ 875,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,13*
€ 858,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,58*
€ 826,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,77*
€ 762,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,30*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,64*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100-900
ab € 92,11*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 129,80*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,65*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,16*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,57*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,15*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,35*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,68*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,90*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 418,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.