Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8921, B1500xT700xH920mm, 7xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank 8921, B1500xT700xH920mm, 7xSchublade-TA
Fahrbare Werkbank 8921, B1500xT700xH920mm, 7xSchublade-TA
Fahrbare Werkbank 8921, B1500xT700xH920mm, 7xSchublade-TA
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8921A2-157B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8921A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8921|B1500 x T700 x H920 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1235 x T650 x H880 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Dreifach-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|Oben: 1 x Schublade-Größe-XXL 1xH180 mm|Schublade-Größe-XXL (innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Unten links: 2 x Schublade-Größe-L 2xH180 mm|Unten rechts: 4 x Schublade-Größe-L 4xH90 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
920 mm
Gewicht:
160 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560|B1055 x T560 mm
Schubladentraglast:
100|50 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
7
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,83*
€ 1.423,22*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,69*
€ 1.423,22*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,27*
€ 1.423,22*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,86*
€ 1.429,84*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,17*
€ 1.518,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,22*
€ 1.693,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,43*
€ 1.685,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,79*
€ 1.618,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,10*
€ 1.572,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,83*
€ 1.517,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,49*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,62*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,14*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,14*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,70*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,87*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,13*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,83*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,36*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.