Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch Jerry (4 LR), B750xT1000xH900mm, M-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-500M10-07-4LF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-07-4LF.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
rau arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch höhenverstellbar
Fahrbarer Arbeitstisch Jerry|B750 x T1000 x H900 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.|Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B590 x T860 x H890 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr (Rollendurchmesser 80 mm, Bauhöhe 100 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links, mittig und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
900 mm
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,00*
€ 421,82*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,41*
€ 421,82*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,82*
€ 501,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,64*
€ 493,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,43*
€ 476,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 136,16*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,76*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 110,66*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,74*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,54*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 460,50*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,22*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 755,13*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 169,09*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 253,59*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 305,16*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 309,84*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A.12
ab € 324,06*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A.12
ab € 379,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.