Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Jerry höhenverstellbar, B1000xT1000xH800-850mm, M-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-500M10-10.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-10.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch Serie Jerry (Grundtisch)|B1000 x T1000 x H800-850 mm|Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B840 x T860 x H780-830 mm. 4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (30x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 300 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
800-850 mm
Gewicht:
28 kg
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
Melamin-Belag Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,00*
€ 277,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 277,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 280,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 295,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 296,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,90*
€ 347,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,70*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,73*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,68*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,79*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,39*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,99*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,59*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,08*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,92*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,62*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,54*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,58*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,67*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.