Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Grundtisch 3030,RAL7035 Melamin 1000x1000mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778743
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 500M10 10.12
EAN/GTIN:
     4040376955418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
"Höhenverstellbarer Arbeitstisch mit Funktionsunterbau Jerry, Melaminhariz-Platte

Preiswerter Arbeitstisch für viele Bereiche
Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr mit 30x30 mm Fußelementen, 50x25 mm Querstreben und Aussteifungstraversen.
4 Arbeitsplatten zur Auswahl
MDF-Platte, Stärke 25 mm.
Melaminharz-Platte nach DIN 68765, Stärke 22mm.
Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm.
Stahlblech-Platte, feuerverzinkt nach EN 10204, Stärke 25 mm.
Umweltfreundlich pulverbeschichtet
In RAL 7035 lichtgrau.
Einfache Montage
Die Anlieferung erfolgt zerlegt.
Info:
Alle Tische können mit dem Zubehör der Doppelseite ergänzt werden.



Melaminharz-Platte
Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm.

Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild)."
Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Informationen:
Abmessungen BxTxH:
1000x1000x800–850 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,00*
€ 277,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 277,70*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 280,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,74*
€ 295,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,19*
€ 296,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,70*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,73*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,68*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,79*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,39*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,99*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 443,59*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 442,08*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,92*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 513,62*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,54*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,18*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,58*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,67*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.