Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank 60T, B1100xT520xH1185mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computer-Schrank 60T, B1100xT520xH1185mm, mobil
Computer-Schrank 60T, B1100xT520xH1185mm, mobil
Computer-Schrank 60T, B1100xT520xH1185mm, mobil
Computer-Schrank 60T, B1100xT520xH1185mm, mobil
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-1100T-M60F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M60F.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schrank - Modell 60T-mobil|B1100 x T520 x H1185 mm|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach(Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B1020 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450 mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: 1 x Auszugstablar B650 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|rechts: 1 x Auszugstablar B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
1185 mm
Gewicht:
68 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,11*
€ 1.099,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,22*
€ 1.061,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,84*
€ 1.022,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,17*
€ 949,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.