Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Ständer 6019, B650xT650xH1680mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-6019F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6019F.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EDV-Rollständer
EDV-Ständer
EDV-Säule
Monitorpult
Computer-Ständer - Modell 6019-mobil|B650 x T650 x H1680 mm|Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten. Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Flachbildschirmhalter, Ablagen, Schubladen, sowie integriertem Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel und Stecker. Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.|1 x Flachbildschirmhalter (dreh- und neigbar, VESA MIS-D 75/100).|2 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.|1 x Schubladenblock, B650 x T470 x H185 mm mit 1xSchublade FH120 (abschließbar).|Anbauhöhe der Ablagen, Schubladen und Flachbildschirmhalter verstellbar.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
1770 mm
Gewicht:
50 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: edv ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,23*
€ 703,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,73*
€ 703,82*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,34*
€ 706,94*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 645,76*
€ 747,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,82*
€ 837,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,62*
€ 830,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,52*
€ 799,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,46*
€ 759,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,23*
€ 722,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rau
07-450-M61F.11
ab € 629,14*
Ähnlich
Rau
07-2050.11
ab € 713,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.