Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Computer-Ständer - Modell 6019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-07-6019F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6019F.11
EAN/GTIN:
     4040376337535
Suchbegriffe:
EDV-Rollständer
EDV-Ständer
EDV-Säule
Monitorpult
  • Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten. Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Flachbildschirmhalter, Ablagen, Schubladen, sowie integriertem Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel und Stecker. Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.
  • 1 x Flachbildschirmhalter (dreh- und neigbar, VESA MIS-D 75/100).
  • 2 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
  • 1 x Schubladenblock, B650 x T470 x H185 mm mit 1xSchublade FH120 (abschließbar).
  • Anbauhöhe der Ablagen, Schubladen und Flachbildschirmhalter verstellbar.
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 100 kg
  • Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage
  • Lieferung zerlegt
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Maße (BxHxT):
650 x 65 x 1770 mm
Farbe Gestell:
RAL7035
Farbe Ausstattung:
RAL5010
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: edv ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,91*
€ 707,66*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 607,03*
€ 707,66*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,88*
€ 710,80*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 648,15*
€ 751,40*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,66*
€ 842,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,42*
€ 833,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,18*
€ 815,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,03*
€ 722,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rau
07-450-M61F.11
ab € 628,94*
Ähnlich
Rau
07-2050.11
ab € 710,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.