| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14938-07-650-M65-MG2.11 Herst.-Nr.: 07-650-M65-MG2.11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Computer-Schrank - Modell 65-stationär|B650 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach(Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm | Tiefe: | 520 mm | Höhe: | 1770 mm | Gewicht: | 58 kg | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035/RAL5010 | Anzahl Artikelpaletten: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |