Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank 65 mit Monitorgehäuse T250mm, B65 xT520xH1895mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computer-Schrank 65 mit Monitorgehäuse T250mm, B65 xT520xH1895mm, mobil
Computer-Schrank 65 mit Monitorgehäuse T250mm, B65 xT520xH1895mm, mobil
Computer-Schrank 65 mit Monitorgehäuse T250mm, B65 xT520xH1895mm, mobil
Computer-Schrank 65 mit Monitorgehäuse T250mm, B65 xT520xH1895mm, mobil
Artikel-Nr.:
     1498-14938-07-650-M65-MG2F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M65-MG2F.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schrank - Modell 65-mobil|B650 x T520 x H1895 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach (Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Tiefe:
520 mm
Höhe:
1895 mm
Gewicht:
56 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,36*
€ 998,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,51*
€ 995,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,05*
€ 966,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,55*
€ 928,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,73*
€ 857,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.