Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank elektrisch höhenverstellbar, B1500xT700xH740-1140mm, B-Platte-40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank elektrisch höhenverstellbar, B1500xT700xH740-1140mm, B-Platte-40 mm
Werkbank elektrisch höhenverstellbar, B1500xT700xH740-1140mm, B-Platte-40 mm
Werkbank elektrisch höhenverstellbar, B1500xT700xH740-1140mm, B-Platte-40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-08-WB-150-070-B
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WB-150-070-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
ergonomische werkbank
Werkbank Serie adlatus 600|B1500 x T700 x H740-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1490 x T650 x H700-1100 mm.|4 Hubsäulen (80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker. Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm) inkl. Nivellierfüßen. Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr (Stahlrohr 50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.|Elektrische Verstellung mittels den 4 Hubsäulen durch integrierten Linearantrieb. Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung. Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung). Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast). Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.|CE-Konformitätserklärung: Das Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen, welche in den nachfolgend bezeichneten Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind: a) Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG. b) Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. // Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet: a) DIN EN ISO 1210:2011-03 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung. b) DIN EN 1570-1 Sicherheitsanforderungen an Hubtische - Teil 1 (ausgenommen Kapitel 5.5.5, 5.6.11 und 5.10).|Hinweis: Das System kann optional autark über eine Akkubox (Zubehör) betrieben werden, so dass kein permanenter Anschluss an eine Stromversorgung erforderlich ist.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 600 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
740-1140 mm
Gewicht:
81 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: elektr. höhenverstellbare Werkbank Serie adlatus, elektr. höhenverstellbare werkbank, elektr. höhenverstellbarer arbeitsplatz, werkbank serie adlatus 600, elektr. höhenverstellbare werkbank traglast 600 kg, elektr. höhenverstellbare werkbank mit holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.162,88*
€ 2.573,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.123,47*
€ 2.526,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,63*
€ 2.433,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.018,36*
€ 2.401,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,63*
€ 2.387,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.