Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8255, B1000xT700xH880mm, 2xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank 8255, B1000xT700xH880mm, 2xSchublade-VA
Fahrbare Werkbank 8255, B1000xT700xH880mm, 2xSchublade-VA
Fahrbare Werkbank 8255, B1000xT700xH880mm, 2xSchublade-VA
Artikel-Nr.:
     1498-14938-15-8255A2-107B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-8255A2-107B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8255|B1000 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B860 x T650 x H840-1040 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Container, B770 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|2 x Schublade-Größe-XL 2xH270 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
80 kg
Schubladeninnenmaße:
B680 x T560 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
2
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,81*
€ 920,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,61*
€ 920,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,82*
€ 924,71*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,20*
€ 979,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,46*
€ 1.095,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,66*
€ 1.094,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,36*
€ 1.060,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,54*
€ 1.021,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,81*
€ 954,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,00*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,17*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,65*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,46*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 25,53*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,13*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,89*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,55*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,17*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 77,00*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,14*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,59*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 416,50*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 376,51*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.