Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste mit Halteschiene EE, B1500xT85xH80mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-EL-D-KES1500.10
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-EL-D-KES1500.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
energieversorgungsleiste systemarbe...
Energieleiste mit Halteschiene EE|B1500 x T85 x H80 mm|Systembreite 1500 mm|Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose. Ein/Aus-Schalter beleuchtet, 2m Anschlusskabel mit Stecker. 2 Montageplatten (links und rechts) bis 30° neigbar. Schiene mit Einhängekante für Sichtlagerkästen und Bohrbild für Energieleiste.|Montage an: System-Stützen von vorne, System-Stützen von hinten. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.|Aufnahme von: Sichtlagerkästen (offene Einhängekante an der Rückseite der Sichtlagerkästen erforderlich).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
3 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 124,29*
€ 156,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,06*
€ 156,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,65*
€ 156,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,96*
€ 157,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,93*
€ 194,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.