Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte E, B1200(1084)xT40xH450mm, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-LP1200-450.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-LP1200-450.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte E|B1200(1084) x T40 x H450 mm|Systembreite 1200 mm|Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).|Montage an: System-Stützen (dazwischen). Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar. Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene montiert werden.|Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Montageadapter für Flachbildschirm.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit max. 30 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
7 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 146,93*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 114,40*
€ 146,93*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,01*
Zubehör
Rau
09-EW450.12
ab € 28,35*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,56*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-500
ab € 70,89*
Zubehör
Rau
E-FBH-LP.12
ab € 53,32*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,08*
Zubehör
Rau
09-KT-LPH
ab € 63,41*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,75*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,31*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,19*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,34*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,53*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.