Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-CI-GGG-125-G-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-CI-GGG-125-G-3
LENKROLLE, L-CI-GGG-125-G-3
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0010019
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     10019
EAN/GTIN:
     4042974012395
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus Spezial-Grauguss, Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 3.27 kg, Gesamtbauhöhe: 162 mm, Laufflächenmaterial: Guß, Oberflächenbeschichtung: Lackiert, Plattenbreite: 105 mm, Plattenlänge: 155 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Laufflächen, Farbe: grau, Rad-Ø: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 10 mm, Schraublochentfernung Breite: 75 mm, Schraublochentfernung Länge: 125 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Gehäusematerial: Grauguss Aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager, Sauber gegossen, entgratet und lackiert, Aus hochwertigem weißem TemperGuß, lackiert, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, große Bruchsicherheit und Zähigkeit, , Ident-Nr.0010019
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Guss Lenkrolle, Gussrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 75,37*
€ 96,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 75,62*
€ 96,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.