| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0010019 Herst.-Nr.: 10019 EAN/GTIN: 4042974012395 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle aus Spezial-Grauguss, Gleitlager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 3.27 kg, Gesamtbauhöhe: 162 mm, Laufflächenmaterial: Guß, Oberflächenbeschichtung: Lackiert, Plattenbreite: 105 mm, Plattenlänge: 155 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Lagerschalentyp: nicht gehärtet, Laufflächen, Farbe: grau, Rad-Ø: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 10 mm, Schraublochentfernung Breite: 75 mm, Schraublochentfernung Länge: 125 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 120 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Gehäusematerial: Grauguss Aus Spezial-Grauguss mit Gleitlager, Sauber gegossen, entgratet und lackiert, Aus hochwertigem weißem TemperGuß, lackiert, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, große Bruchsicherheit und Zähigkeit, , Ident-Nr.0010019 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Guss Lenkrolle, Gussrolle |
| | |
| |