| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0012676 Herst.-Nr.: 12676 EAN/GTIN: 4042974005878 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle mit Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Spezialgrauguss mit Kugellager, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 63 mm, Gesamtbauhöhe: 133 mm, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 137 mm, Radbreite: 70 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Gabelkopf Lagertyp: Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Laufflächen, Farbe: blau,lila Rad-Ø: 82 mm, Schraublochdurchmesser: 12.3 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, lackiert Radkörper aus Stahl mit Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan aufgegossen, ca. 78° Shore A,geringer Rollwiderstand, spurlos, Schwere Lenk-Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert, Gabelkopf mit abgedichtetem Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager, Schmiernippel, hohe Tragkraft, geringe Bauhöhe, Ident-Nr.0012676 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Lenkrolle niedrigst, Elastik Polyurethanrolle, schnittfest |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 81,00* | € 102,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,28* | € 102,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|