| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0013780 Herst.-Nr.: 13780 EAN/GTIN: 4042974112750 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Kugellenkkränze aus 2 Stahlringen mit Wälzlagerstahlkugeln, Axiallast: 2500 kg, Eigengewicht: 23 kg, Außenring Innen-Ø (U): 465 mm, Gesamtbauhöhe: Drehkranz H: 52 mm, Innenring Innen-Ø (Di): 534 mm, Lochkreis-Ø Außen (La): 490 mm, Lochkreis-Ø Innen (Li): 625 mm, Material Lagerkugel: Wälzlagerstahl, Materialstärke h: 8 mm, Schwenkbereich Lenkkränze: 120 °, Ident-Nr.0013780 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehkranz, Komponente Fördertechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 407,62* | € 477,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 411,49* | € 479,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|