| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0015044 Herst.-Nr.: 15044 EAN/GTIN: 4042974120878 |
| |
|
| | |
| Allweg-Rollschienen Typ AWRS, Rollen: Tonnenrollen aus Polyamid (wahlweise PUR) mit Edelstahlachsen, Rollenscheiben sind mit Rippen ausgestattet, zwischen den Rippen sitzen sechs versetzte Tonnenrollen, Profil: aus verzinktem Stahlblech, Schienentyp AWRS40: max. Länge 2.975 mm, Schienentyp AWRS48 und AWRS80: max. Länge 2.950 mm, die Allweg-Rollschienen werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, Allweg-Rollschienen werden überall dort eingesetzt, wo flächige Gebinde, Kartons, Ladungsträger oder Werkstücke gedreht, sortiert, umgeleitet oder kommissioniert werden. Es wird empfohlen, die Allwegrollen in die Hauptförderrichtung einzubauen, da in der Nebenförderrichtung der Rollwiderstand etwas größer ist. Die Abmessungen sowie das Gewicht des Fördergutes bestimmen den Rollen- bzw. Leistenabstand. Die Kräfte müssen gegebenenfalls durch Versuche ermittelt werden. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Rollenart und Teilung) sowie die von Ihnen gewünschte Länge an. Bestellbeispiel: AWRS48-100/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollenreihen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,93* | € 412,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,65* | € 414,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|