| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0019283 Herst.-Nr.: 19283 EAN/GTIN: 4042974003058 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Lenkrolle, Doppelstopp, Elastik-Vollgummirad, Stahlfelge, Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 55 mm, Gesamtbauhöhe: 205 mm, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -30 ° C, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, verzinkt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,51* | € 417,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 349,90* | € 418,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|