| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0019283 Herst.-Nr.: 19283 EAN/GTIN: 4042974003058 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwerlast-Lenkrolle, Doppelstopp, Elastik-Vollgummirad, Stahlfelge, Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 55 mm, Gesamtbauhöhe: 205 mm, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 135 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 160 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -30 ° C, Tragfähigkeit dynamisch: 350 kg, verzinkt
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |