| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022473 Herst.-Nr.: 22473 EAN/GTIN: 4042974151919 |
| |
|
| | |
| Kugelrollen mit Gewindezapfen, Eigengewicht: 5.26 kg, Gehäuse-Ø (D): 101.6 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahl, Gewindezapfenlänge: (GL): 49.9 mm, Höhe Überstand (h): 109.1 mm, Kugel-Ø (dw): 50.8 mm, Gewinde (M): M24 Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 2000 kg, Kugelrolle mit Gewindezapfen M24,Gesamtbauhöhe (H): 159 mm, Ident-Nr.0022473 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Gewindezapfen, Kugelrolle Stahl, Komponente Fördertechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,15* | € 455,02* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,48* | € 456,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|