| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0022473 Herst.-Nr.: 22473 EAN/GTIN: 4042974151919 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelrollen mit Gewindezapfen, Eigengewicht: 5.26 kg, Gehäuse-Ø (D): 101.6 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahl, Gewindezapfenlänge: (GL): 49.9 mm, Höhe Überstand (h): 109.1 mm, Kugel-Ø (dw): 50.8 mm, Gewinde (M): M24 Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 2000 kg, Kugelrolle mit Gewindezapfen M24,Gesamtbauhöhe (H): 159 mm, Ident-Nr.0022473 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Gewindezapfen, Kugelrolle Stahl, Komponente Fördertechnik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |