Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PALETTENROLLSCHIENE, NR110-208-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PALETTENROLLSCHIENE, NR110-208-3
PALETTENROLLSCHIENE, NR110-208-3
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0027294
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     27294
EAN/GTIN:
     4042974175533
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Paletten-Rollschienen, Rolle: Stahlrolle als Normal- oder Spurkranzrolle Ø 50 mm, Normalrollen mit 2 mm PVC-Aufschießschlauch Ø 54 mm, kugelgelagert, Tragfähigkeit 160 kg/Rolle, Profil: aus verzinktem Stahlblech, S = 3 mm, Profil 2 max. Länge 6.000 mm, Profil 3 max. Länge 2.990 mm, die Palettenrollschienen werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, Montage: Mitte erstes Röllchen nach 39 mm von der Profilkante gesetzt, das Ende der Schiene ist auslaufend, ein definierter Anfangsröllchenabstand ist gegen Aufpreis möglich, (wenn gewünscht, bitte bei der Bestellung mit angeben). Verschraubung: Stahlschrauben (M8), Für den Palettenquertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig. Bei einem Palettenlängstransport werden in Abhängigkeit vom Gewicht der Palette zwei oder drei Rollschienen mit 104 – 208 mm Rollenteilung eingesetzt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Rollenart und Teilung) sowie die von Ihnen gewünschte Länge an. Bestellbeispiel: NR100-052-2/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, palettenrollschienen stahl, Schwerlastschienen, Palettentransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 102,53*
€ 128,42*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,29*
€ 128,86*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.