| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0027310 Herst.-Nr.: 27310 EAN/GTIN: 4042974175687 |
| |
|
| | |
| Paletten-Rollschienen, Rolle: Stahlrolle als Normal- oder Spurkranzrolle Ø 50 mm, Normalrollen mit 2 mm PVC-Aufschießschlauch Ø 54 mm, kugelgelagert, Tragfähigkeit 160 kg/Rolle, Profil: aus verzinktem Stahlblech, S = 3 mm, Profil 2 max. Länge 6.000 mm, Profil 3 max. Länge 2.990 mm, die Palettenrollschienen werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, Montage: Mitte erstes Röllchen nach 39 mm von der Profilkante gesetzt, das Ende der Schiene ist auslaufend, ein definierter Anfangsröllchenabstand ist gegen Aufpreis möglich, (wenn gewünscht, bitte bei der Bestellung mit angeben). Verschraubung: Stahlschrauben (M8), Für den Palettenquertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig. Bei einem Palettenlängstransport werden in Abhängigkeit vom Gewicht der Palette zwei oder drei Rollschienen mit 104 – 208 mm Rollenteilung eingesetzt. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Rollenart und Teilung) sowie die von Ihnen gewünschte Länge an. Bestellbeispiel: NR100-052-2/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 89,57* | € 111,32* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 89,68* | € 111,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,62* | € 111,81* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,11* | € 120,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|