| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0029867 Herst.-Nr.: 29867 EAN/GTIN: 4042974063236 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schwerlastbockrolle mit Polyamidrad, mit Edelstahl-Kugellager, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Eigengewicht: 1.76 kg, Gesamtbauhöhe: 195 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 45 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 150 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 700 kg, Rad aus Polyamid 6 mit Edelstahl-Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, hohe Tragkraft, leichter Lauf auf glatten Böden, Extra schweres Edelstahl Bockgehäuse aus Chromnickelstahl, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029867 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| ... > Rollen, Polyamidrad, VA, bis 1.000 kg > Rollen, Polyamidrad, Kugellager, VA, bis 700 kg > Bockrollen, Polyamidrad, Platte, VA | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlrolle, Niro mittelschwer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 54,79* | € 70,51* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 54,96* | € 71,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|