Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Bockrolle Traglast 100 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 80 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Gleitlager Felge ...
Bockrolle KRN NB 015/125/35R, Reifen / Laufbelag: Laufbelag und Felge aus Polyamid PA6, naturLeichte Bockgabel mit Anschraubplatte, aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt, Serie NB, Radachse verschraubt
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Bockrolle Traglast 1200 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befesti...
Bockrolle Traglast 130 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 100 x 30 mm Naben Länge x Ø 40 x 12 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Gleitlager Felge...
Bockrolle Traglast 130 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 125 x 37,5 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 9 mm Nabe mit Gleitlager Fel...