Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE, L-MV-EPUK-200-K-3-DSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LENKROLLE, L-MV-EPUK-200-K-3-DSN
LENKROLLE, L-MV-EPUK-200-K-3-DSN
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0029893
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     29893
EAN/GTIN:
     4042974063496
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Edelstahl-Schwerlastlenkrolle mit Doppelstopp und Elastik-Polyurethanrad, Radkörper aus Polyamid mit Edelstahl-Kugellager, Lauffläche aus Elastik-Polyurethan, Gehäuse aus schwerem Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 59 mm, Eigengewicht: 3.37 kg, Gesamtbauhöhe: 243 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Polyurethan, Plattenbreite: 110 mm, Plattenlänge: 132 mm, Radbreite: 50 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 200 mm, Störkreisradius: 159 mm, Schraublochdurchmesser: 12 mm, Schraublochentfernung Breite: 80 mm, Schraublochentfernung Länge: 105 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 450 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus elastischem Polyurethan, ca. 80° Shore A, Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, Extra schweres Edelstahlgehäuse mit Doppelstopp aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Staub- und Spritzwassergeschützt, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0029893
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, lenkrolle m. doppelstopp dxb 200x50 mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Lenkrolle Feststeller, Edelstahlrolle, Niro mittelschwer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
40
€ 5,45*
ab € 124,64*
€ 154,77*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 124,68*
€ 155,35*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.